| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0776967 Herst.-Nr.: 100000467 EAN/GTIN: 4047101438765 |
| |
|
| | |
| Deutsch-Steckverbinder, Anschlussleitung, Bemessungsspannung [Umax] 60 VDC / 48 VAC, Leitungslänge 5 m, Deutsch-Stecker DT06, gerade, 8-polig, Mit Gewinde M12x1 für Schutzschlauch, Mantelmaterial: TPE-U (PUR), Mantelfarbe: schwarz, ähnlich RAL 7021, Schleppkettentauglich, Flammwidrig, Halogenfrei gemäß DIN VDE 0472 Teil 815, RoHS-konform, Schutzart IP67 und IP69K, Leitungslänge: 5.0 Meter |
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 31,35* | € 42,10* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 32,61* | € 43,54* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 33,19* | € 44,25* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 33,48* | € 44,78* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 32,99* | € 45,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|