| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0777135 Herst.-Nr.: 100000462 EAN/GTIN: 4047101438710 |
| |
|
| | |
| Deutsch-Steckverbinder, Anschlussleitung, Bemessungsspannung [Umax] 60 VDC / 48 VAC, Leitungslänge 10 m, Deutsch-Stecker DT04, gerade, 6-polig, Mit Gewinde M12x1 für Schutzschlauch, Mantelmaterial: TPE-U (PUR), Mantelfarbe: schwarz, ähnlich RAL 7021, Schleppkettentauglich, Flammwidrig, Halogenfrei gemäß DIN VDE 0472 Teil 815, RoHS-konform, Schutzart IP67 und IP69K, Leitungslänge: 10 Meter |
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 42,19* | € 55,68* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 43,81* | € 57,80* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 44,75* | € 58,82* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 45,50* | € 59,55* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 44,99* | € 60,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|