| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0777854 Herst.-Nr.: 6606791 EAN/GTIN: 4047101374018 |
| |
|
| | |
| Ventilsteckverbinder Bauform A, Anschlussleitung, Bemessungsspannung 230 V, Leitungslänge 10 m, 2-polig + PE, Bauform nach Norm DIN EN 175301-803, RoHS-konform, Schutzart: IP65, IP67, IP68, ohne Schutzbeschaltung, ohne LED, Mantelmaterial: PVC, Mantelfarbe: schwarz, chemikalien- und ölbeständig, flammwidrig, beständig gegen Säuren und Laugen, mikroben- und hydrolysefest, LABS-frei, Leitungslänge: 10 Meter |
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 13,69* | € 19,22* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 14,23* | € 19,94* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 14,49* | € 20,28* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,42* | € 20,66* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 16,18* | € 22,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|