| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0778141 Herst.-Nr.: 6627479 EAN/GTIN: 4047106158262 |
| |
|
| | |
| Aktuator- und Sensorleitung / PUR, Anschlussleitung, Bemessungsspannung [Umax] 60 VDC / 50 VAC, Leitungslänge 2 m, M8-Kupplung, gerade, 4-polig, Schirm auf Überwurfmutter/-schraube aufgelegt, Mantelmaterial: PUR, geschirmt, Mantelfarbe: schwarz, Schleppkettentauglich, Chemikalien-, UV- und ölbeständig, Flammwidrig (FT2 gemäß UL 1581, IEC 60332-2-2), Schweißfunkenbeständig, Halogen-, silikon-, PVC- und LABS-frei, Besonders abriebfest, Schutzart: IP67, IP69K, Leitungslänge: 2.0 Meter |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Polyurethanleitung, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i leitung 2m, as-i kabel, sensor-aktor kabel 4-polig |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 14,17* | € 19,65* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 14,15* | € 19,68* | | | | Lager 4147 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 14,26* | € 19,88* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 14,28* | € 20,22* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 16,08* | € 22,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|