| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0778142 Herst.-Nr.: 6627480 EAN/GTIN: 4047106158279 |
| |
|
| | |
| Aktuator- und Sensorleitung / PUR, Anschlussleitung, Bemessungsspannung [Umax] 60 VDC / 50 VAC, Leitungslänge 5 m, M8-Kupplung, gerade, 4-polig, Schirm auf Überwurfmutter/-schraube aufgelegt, Mantelmaterial: PUR, geschirmt, Mantelfarbe: schwarz, Schleppkettentauglich, Chemikalien-, UV- und ölbeständig, Flammwidrig (FT2 gemäß UL 1581, IEC 60332-2-2), Schweißfunkenbeständig, Halogen-, silikon-, PVC- und LABS-frei, Besonders abriebfest, Schutzart: IP67, IP69K, Leitungslänge: 5.0 Meter |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Polyurethanleitung, Sensorkabel, Sensorleitung, asi-kabel 5 meter, as-i kabel, sensor-aktor kabel 4-polig |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 17,88* | € 24,44* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 18,62* | € 25,38* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 18,81* | € 25,63* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,56* | € 26,05* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 21,13* | € 28,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|