| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0778336 Herst.-Nr.: 6625469 EAN/GTIN: 4047101333800 |
| |
|
| | |
| Aktuator- und Sensorleitung / PUR, Anschlussleitung, Leitungslänge 10 m, M12-Stecker, gewinkelt, 8-polig, Schirm auf Überwurfmutter/-schraube aufgelegt, Mantelmaterial: PUR, geschirmt, Mantelfarbe: schwarz, Schleppkettentauglich, Chemikalien-, UV- und ölbeständig, Flammwidrig (FT2 gemäß UL 1581, IEC 60332-2-2), Schweißfunkenbeständig, Halogen-, silikon-, PVC- und LABS-frei, Besonders abriebfest, Zulassung: cULus, RoHS-konform, Schutzart: IP67, IP69K, Leitungslänge: 10 Meter |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Polyurethanleitung, Sensorkabel, Sensorleitung, asi-kabel 10m, as-i kabel, anschlussleitung 10m |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 32,48* | € 43,20* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 34,16* | € 45,07* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 34,28* | € 45,51* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 34,94* | € 46,40* | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 37,15* | € 49,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|