| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0778689 Herst.-Nr.: 6933527 EAN/GTIN: 4047101347623 |
| |
|
| | |
| Food & Beverage hygienic / TPE, Anschlussleitung, Bemessungsspannung 60 V, Leitungslänge 2 m, M12-Stecker, gerade, 5-polig, Überwurfmutter/-schraube in Edelstahl, Mantelmaterial: TPE-O, Mantelfarbe: lichtgrau RAL 7035, Schleppkettentauglich, Chemikalien- und mikrobenbeständig, Witterungsbeständig, Hydrolysebeständig nach DIN EN 60068-2-78, Kälteflexibel, Silikon- und PVC-frei, Halogenfrei nach DIN EN 50267-2-1, IEC 60754-1, VDE 0482-267-2-1, Zulassungen: Gost, Ecolab, FDA, RoHS- und REACH-konform, Schutzart IP67, IP69K, Leitungslänge: 2.0 Meter |
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 14,00* | € 19,43* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 14,53* | € 20,14* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 14,82* | € 20,49* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,86* | € 20,87* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 16,53* | € 22,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|