Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELU 78081 TOPGEBER 512 PUR (4x2x0,38+ 4x0,5) Grün UL/CSA


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0782558
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     78081
EAN/GTIN:
     4060892148644
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Technische Daten: Spezial-PUR-Schleppkettengeberleitung nach UL AWM Style 20233 und 20236 und CSA Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung nach Siemens 30 V nach Bosch Rexroth und Lenze 300 V weitere Details auf Anfrage Prüfwechselspannung, 50 Hz Ader/Ader 2000 V Ader/Schirm 1000 V Betriebskapazität bei 800 Hz Ader/Ader ca. 70 nF/km Ader/Schirm ca. 110 nF/km Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm Mindestbiegeradius bewegt 10x Leitungs Ø nicht bewegt 6x Leitungs Ø Aufbau: Cu-Litze verzinnt, nach DIN VDE 0295 Kl.6, feinstdrähtig, BS 6360 cl.6, IEC 60228 cl.6 Aderisolation aus Spezial-Polypropylen Aderfarben auf Anfrage Gleitbewegung unterstützende Vliesbewicklung Gesamtabschirmung mit verzinnter Beilauflitze und verzinntem Cu-Geflecht, ca. 85% Bedeckung Polyesterfolie Außenmantel aus PUR Mantelfarbe: grün (RAL 6018) nach DESINA® bzw. orange Eigenschaften: PUR-Außenmantel, adhäsionsarm, extrem abriebfest, halogenfrei, UV-, öl-, hydrolyse- und mikrobenbeständig. Diese Leitungen sind nach hohen Qualitätsrichtlinien hergestellt und entsprechen dem DESINA®-Standard Durch die hochwertige Spezial-Aderisolation, den PUR-Mantel und den hochflexiblen Litzenaufbau sind diese Leitungen bestens für den Schleppketteneinsatz geeignet und bieten hohe Funktionssicherheit Durch das ca. 85% dichte Abschirmgeflecht optimale Erfüllung der Anforderungen an die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) Mit der UL/CSA-Approbation besonders interessant für den exportorientierten Markt Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen Reinigungs- und Desinfektions- mittelbeständig nach ECOLAB Verwendung: Diese kapazitätsarmen Inkrementalgeber-Leitungen oder Positionsmelde-Leitungen geben Steuerimpulse zur Positionierung und Verfahrenscharakteristik von Servomotoren weiter und werden als Anschlussleitungen für Tacho, Bremsen und Impulsgeber bei star
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,15417*
€ 7,51417*
1
€ 5,46*
ab € 5,22*
€ 7,58*
100
Frei Haus
ab € 8,79*
€ 10,93*
1
€ 6,90*
ab € 10,86*
€ 21,53*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,51417*
€ 8,94186
pro Meter
ab 2 Meter
€ 7,35417*
€ 8,75146
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,06417*
€ 8,40636
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,82417*
€ 8,12076
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,53417*
€ 7,77566
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,15417*
€ 6,13346
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.