Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELU 53102 N2XH-J 1x10qmm (re) Schwarz Starkstromkabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0783263
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     53102
EAN/GTIN:
     4060892269257
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
N2XH-J
Starkstromkabel
Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 604, HD 604 S1 Teil 1 und Teil 5G Temperaturbereich bei Verlegung -5°C bis +50°C fest verlegt -30°C bis +90°C Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 m Technische Änderungen vorbehalten.
Weitere Suchbegriffe: starkstromkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,56633*
€ 2,43633*
100
Frei Haus
ab € 2,31*
€ 2,83*
1
€ 6,90*
ab € 2,18*
€ 5,13*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,43633*
€ 2,89923
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,16633*
€ 2,57793
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,09633*
€ 2,49463
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,99633*
€ 2,37563
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,91633*
€ 2,28043
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,56633*
€ 1,86393
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.