| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0784533 Herst.-Nr.: 316911 EAN/GTIN: 4050143381296 |
|
|
| | |
| v_shortname: SMART-Ausgangstreiber, Gerät bietet eigensichere Stromkreise für Geräteschutzniveau: Ga , Gb , Gc , Da , Db , Dc , Ma , Mb, Gerät geeignet für Montage in Geräteschutzniveau: Gc, Gerät bietet eigensichere Stromkreise für Division: Div. 1 , Div. 2, Gerät geeignet für Montage in Division: Div. 2, Sicherheits-Integritätslevel: SIL 2, Systematische Eignung: SC 3, Signaltyp: Analogausgang, Anzahl der Kanäle: 1, Feldseite Signal: 4 ... 20 mA, Steuerungsseite Signal: 0/4 ... 20 mA, Übertragungsrichtung: zum Feld, Funktionen: HART-Kommunikation, Versorgung: 24 V DC, Anschluss Versorgung: Klemmen oder Power Rail, Anschlussart: Schraubklemmen, Gehäusebreite: 12,5 mm, Umgebungstemperatur: -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 243,54* | € 288,32* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 257,60* | € 302,84* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 256,29* | € 302,84* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 258,11* | € 305,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|