Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELU 66104 UL-Style 1569 24AWG 1x0,21 Rot Einzelader PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0785008
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     66104-305
EAN/GTIN:
     4060892210037
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Technische Daten: PVC-Einzelader nach UL Style und CSA-AWM UL Style 1569 CSA-AWM I A/B oder TR 64 Temperaturbereiche bewegt -5°C bis +105°C nicht bewegt -30°C bis +105°C CSA-AWM I A/B oder TR +90°C Nennspannung 300 V Prüfspannung 2000 V Prüfspannungen (Spark Test) AWG 26-20 = 4 kV AWG 10-18 = 5 kV Mindestbiegeradius nicht bewegt 5x Ader Ø bewegt 10x Ader Ø Aufbau: Cu-Litze verzinnt gem. UL Std.758 mit AWG-Maßen Aderisolation aus PVC wärme- und feuchtigkeitsbeständig nach class 43 tab.50.182 gem.UL Std.1581 Eigenschaften: weitgehend beständig gegen Öl Lösungsmittel Säure Laugen Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen Prüfungen: PVC selbstverlöschend und flammwidrig, geprüft nach UL VW-1, CSA FT1 Verwendung: Für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z. B. Haushalts-, Rundfunk- oder Fernsehgeräte, Bedienungspulte, Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowie als Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren. AWM = Appliance Wiring Material Für innere Verdrahtung von elektrischen Geräten und Steuerungen, z. B. elektronische Baugruppen und Steuerungen. UL = Underwriters Laboratories Inc. (USA) CSA = Canadian Standards Association (Kanada) CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU. Regellängen: 305 m Technische Änderungen vorbehalten.
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,14384*
€ 0,24684*
305
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,33*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,24684*
€ 0,29374
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,21184*
€ 0,25209
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,20184*
€ 0,24019
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,18584*
€ 0,22115
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,17884*
€ 0,21282
pro Meter
ab 100000 Meter
€ 0,14384*
€ 0,17117
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.