Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELU 24319 MULTISPEED® 500-PVC 4G1,5 (16AWG) Schwarz UL/CSA Schleppkette


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0785572
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     24319
EAN/GTIN:
     4060892126659
Suchbegriffe:
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Schleppketten
schleppketten
Technische Daten: Spezial-Schleppkettenleitung für extreme mechanische Beanspruchungen in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51, nach UL Std.758 AWM Style 21179 Temperaturbereich bewegt -5°C  bis  +80°C nicht bewegt -30°C  bis  +80°C Nennspannung VDE U0/U 300/500 V UL 600 V Prüfspannung 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Aufbau: Cu-Litze blank, feindrähtig Unilay mit kurzen Schlaglängen Aderisolation aus Spezial-PP Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293 schwarze Adern mit fortlaufendem weißem Ziffernaufdruck Verseilung: < 7 Adern: mit optimaler Schlaglänge, konstruktionsbedingt um ein Füllelement, in einer Lage verseilt = 7 Adern: Adern mit optimalen Schlaglängen in Bündel-Konstruktion verseilt, torsionsarme Verseilung mit abgestimmten kurzen Schlaglängen um ein Füllelement Außenmantel aus Spezial-PVC, besonders ermüdungsfest zwickelfüllend extrudiert Mantelfarbe: schwarz (RAL 9005) mit Metermarkierung Eigenschaften: Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen Prüfungen: PVC Außenmantel selbstverlöschend und flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 , UL VW-1, CSA FT1 adhäsionsarm Ozon- und UV- beständig sehr gute Wechselbiegefestigkeit längere Standzeiten durch niedrigen Reibungswiderstand bessere chemische Beständigkeit Ölbeständig nach DIN VDE 0473-811-404/ DIN EN 60811-404 im Ø reduziert, dadurch geringere bewegte Massen Hinweise: geschirmte Analogtype: MULTISPEED 500-C-PVC UL/CSA Verwendung: UL/CSA approbierte HELUKABEL MULTISPEED 500-PVC kommt dort zum Einsatz, wenn extreme Anforderungen an die Leitung gestellt werden. Konzipiert für den exportorientierten Maschinenbauer speziell für USA und Kanada. Abgestimmte Materialien und Verseiltechniken erlauben einen Dauereinsatz als hochflexible Schleppkettenleitung bei langen Verfahrwegen und hohen bzw. langsamen Geschwindigkeiten. Für die Verlegung in trock
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,87207*
€ 2,92207*
100
Frei Haus
ab € 3,23*
€ 3,89*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 2,53*
€ 3,91*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,92207*
€ 3,47726
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,60207*
€ 3,09646
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,52207*
€ 3,00126
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,39207*
€ 2,84656
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,30207*
€ 2,73946
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,87207*
€ 2,22776
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.