Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELU 22940 SiHF 3x0,5qmm Rotbraun Wärmebeständige Leitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0786097
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     22940
EAN/GTIN:
     4060892160554
Suchbegriffe:
SIHF
Schlauchleitung
Silikonkabel
Silikonleitung
Technische Daten: Spezial-Silicon-Schlauchleitung mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0250-1 und DIN VDE 0285-525-2-83/ DIN EN 50525-2-83 Temperaturbereich -60°C bis +180°C (kurzzeitig +220°C) Grenztemperatur am Leiter, im Betrieb +180°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagsspannung min. 5000 V Isolationswiderstand min. 200 MOhm x km Strombelastbarkeit bei Umgebungstemperatur bis +145°C nach DIN VDE 0100 für höhere Temperaturen gilt: Umgebungstemperatur von 150°C - Belastbarkeit 100% 155°C - Belastbarkeit 91% 160°C - Belastbarkeit 82% 165°C - Belastbarkeit 71% 170°C - Belastbarkeit 58% 175°C - Belastbarkeit 41% Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 20x106 cJ/kg (bis 20 Mrad) Aufbau: Cu-Litze verzinnt, nach DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig, BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5 Aderisolation aus Silicon-Kautschuk Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308 mit weißem Ziffernaufdruck Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt Außenmantel aus Silicon-Kautschuk Mantelfarbe vorzugsweise rotbraun mit Metermarkierung Eigenschaften: Vorteile kaum Änderungen der Durchschlagsfestigkeit und de Isolationswiderstandes auch bei höheren Temperaturen, hoher Flammpunkt, hinterlässt im Brandfall isolierendes SiO2 Beständig gegen hochmolekulare Öle, pflanzliche und tierische Fette, Alkohole, Weichmacher und Clophen, verdünnte Säuren, Laugen und Salzlösungen, Oxidationsmittel, tropische und Witterungseinflüsse, Seewasser, Sauerstoff, Ozon Bei fester Verlegung nur in offenen, belüfteten Rohrsystemen oder Kanälen zu verlegen. Ansonsten vermindern sich bei Luftabschluss in Verbindung mit Temperaturen über 90°C die mechanischen Eigenschaften von Silicon. Prüfungen: Halogenfreiheit nach DIN VDE 0482 Teil 267, DIN EN 50267-2-2/ IEC 60754-2 (entspricht DIN VDE 0472 Teil 813) Brennverhalten keine Brandweiterleitung nach DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2,IEC 60332-1 Hinweise: geschirmte Analogtype:
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 0,85771*
€ 1,41771*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 1,00*
€ 1,64*
€ 6,90*
ab € 1,19*
€ 1,93*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,41771*
€ 1,68707
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,25771*
€ 1,49667
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,14771*
€ 1,36577
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,11771*
€ 1,33007
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,06771*
€ 1,27057
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,85771*
€ 1,02067
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.