Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Smart Home
>
Smart Home Haustechnik
>
Smart Home Beleuchtung
>
Smart Home Anbaudeckenleuchte
>
Artikel
Brumberg 13692183 LED-Anbau-Flächenl. 3000K, 1000 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0786956
Hersteller:
Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
13692183
EAN/GTIN:
4251433940883
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
LED-Anbau-Flächenleuchte, DALI dimmbar, strukturschwarz, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP40, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 125 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 13.925 lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 116°, Mit Betriebsgerät: Ja, Art der Dimmung: DALI.
... >
Langfeldleuchten
>
LED Office-Leuchten
>
LED Anbauleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Wandanbaulampe
,
Wandanbauleuchte
,
LED Anbaudeckenleuchte
,
LED Deckenanbauleuchte
,
Smart Home Anbaudeckenleuchte
,
Smart Home Deckenanbauleuchte
,
anbaudeckenleuchte 3000k
,
deckenanbauleuchte
,
anbauleuchte ip40
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 721
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.202,33*
€ 1.343,00*
Lager 4147
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.237,73*
€ 1.374,73*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.248,80*
€ 1.388,38*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.256,67*
€ 1.401,91*
Lager 8604
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.353,46*
€ 1.499,10*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.374,73*
€ 1.635,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.366,05*
€ 1.625,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.312,56*
€ 1.561,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.276,68*
€ 1.519,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.237,73*
€ 1.472,90
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LED-Anbau-Flächenleuchte direkt 3000K 13683183
Brumberg Leuchten
13683183
ab € 1.527,49*
Ähnlich
LED-Anbau-Flächenleuchte direkt 3000K 13685163
Brumberg Leuchten
13685163
ab € 341,08*
Ähnlich
LED-Anbau-Flächenleuchte direkt 3000K 13685173
Brumberg Leuchten
13685173
ab € 341,04*
Ähnlich
LED-Anbau-Flächenleuchte direkt 4000K 13683174
Brumberg Leuchten
13683174
ab € 1.520,42*
Ähnlich
LED-Anbau-Flächenleuchte direkt 4000K 13683184
Brumberg Leuchten
13683184
ab € 1.522,23*
Ähnlich
LED-Anbau-Flächenleuchte direkt 4000K 13685164
Brumberg Leuchten
13685164
ab € 343,47*
Ähnlich
LED-Anbau-Flächenleuchte direkt 4000K 13685174
Brumberg Leuchten
13685174
ab € 341,37*
Ähnlich
LED-Pendel-Flächenleuchte direkt 3000K 13602173
Brumberg Leuchten
13602173
ab € 992,10*
Ähnlich
LED-Pendel-Flächenleuchte direkt 3000K 13602183
Brumberg Leuchten
13602183
ab € 995,50*
Ähnlich
LED-Pendel-Flächenleuchte direkt 4000K 13602174
Brumberg Leuchten
13602174
ab € 996,51*
Ähnlich
LED-Pendel-Flächenleuchte direkt 4000K 13602184
Brumberg Leuchten
13602184
ab € 991,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen