Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELU 26739 H07V-K Spule 1x6qmm Grün-Gelb Einzelader PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0788545
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     26739
EAN/GTIN:
     4060892178290
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31/ DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C Nennspannung U0/U 450/750 V Prüfspannung 2500 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt Ader Ø = 8 mm: 4x Ader Ø Ader Ø > 8-12 mm: 5x Ader Ø Ader Ø > 12 mm: 6x Ader Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig, BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5 Aderisolation aus PVC Mischungstyp TI1 nach DIN VDE 0207-363-3/ DIN EN 50363-3 und IEC 60227-3 Eigenschaften: Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen Prüfungen PVC selbstverlöschend und flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2 (entspricht DIN VDE 0472 Teil 804 Prüfart B) Verwendung: Verwendung für die Verlegung auch in Röhren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Dürfen nicht verwendet werden für die direkte Verlegung auf Pritschen, Rinnen oder Wannen. Zugelassen für die innere Verdrahtung von Geräten, Verteilern und Schaltanlagen sowie für die geschützte Verlegung in und an Leuchten mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechselspannung oder einer Gleichspannung bis 750 V gegen Erde. Regellängen: 500 m, 1000 m Technische Änderungen vorbehalten.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,70765*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,20765*
€ 1,4371
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,05765*
€ 1,2586
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,96765*
€ 1,1515
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,92765*
€ 1,1039
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,88765*
€ 1,0563
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,70765*
€ 0,8421
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.