Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Lager 4147
>
Installationstechnik
>
Installationstechnik
>
Zählerschränke / Verteiler / REG-Geräte
>
Reiheneinbaugeräte / Installationsgeräte
>
Leitungsschutzschalter
>
Artikel
Doepke DLS 6I Z4-1 10 KA Leitungsschutzschalter 09916737
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0790654
Hersteller:
Doepke
Herst.-Nr.:
09916737
EAN/GTIN:
4014712174900
Funktion Leitungsschutzschalter (MCB) vom Typ DLS 6i dienen vornehmlich dem Überstromschutz von Kabeln und Leitungen nach VDE 0100-430 sowie dem Schutz gegen den elektrischen Schlag nach VDE 0100-410. Ihr Bemessungsschaltvermögen ist ausgelegt für Verteiler- und Endstromkreise mit hoher Kurzschlussleistung wie z. B. in Industrieanlagen. Verbreitet werden diese MCB jedoch auch für den Geräte- und Maschinenschutz eingesetzt. Die Überstromauslösung erfolgt bei Strömen im Überlastbereich durch einen träge ansprechenden, wärmeempfindlichen Bimetallauslöser und bei Kurzschlussströmen durch einen elektromagnetischen Schnellauslöser. Das Gerät steht in den Auslösecharakteristiken B und C mit unterschiedlichen Ansprechstromschwellen des Schnellauslösers zur Verfügung. Für den Geräteschutz lässt sich der MCB somit durch die Wahl der Charakteristik in Grenzen an die betriebsmäßigen Spitzenströme anpassen. Eine externe Auslösung ist durch Zusatzgeräte wie Arbeitsstrom- oder Unterspannungsauslöser möglich. Der Leitungsschutzschalter lässt sich nach Auslösung durch manuelles Einschalten weiter verwenden. Montageart Schnellbefestigung auf Tragschienen nach EN 60715:2001-09 Einbaulage beliebig Einsatzgebiete geeignet für den Einsatz in Stromversorgungen für Industrieanlagen und Zweck- bzw. gewerblich genutzte Gebäude Leitungsschutzschalter DLS 6i, Auslösecharakteristik B,C,D,K und Z, 10 kA Funktion: Leitungsschutzschalter (MCB) vom Typ DLS 6i dienen vornehmlich dem Überstromschutz von Kabeln und Leitungen nach VDE 0100-430 sowie dem Schutz gegen den elektrischen Schlag nach VDE 0100-410. Ihr Bemessungsschaltvermögen ist ausgelegt für Verteiler- und Endstromkreise mit hoher Kurzschlussleistung, wie z.B. in Industrieanlagen. Verbreitet werden diese MCB jedoch auch für den Geräteschutz und Maschinenschutz eingesetzt. Die Überstromauslösung erfolgt bei Strömen im Überlastbereich durch einen träge ansprechenden, wärmeempfindlichen Bimetallauslöser und bei Kurzschlussströmen durch einen
... >
Zählerschränke / Verteiler / REG-Geräte
>
Reiheneinbaugeräte / Installationsgeräte
>
Leitungsschutzschalter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,12*
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen