Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDI VLGFS1501-5NDWS865BQP0750 Geräteträger mit vergrößertem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0791267
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     1551189
EAN/GTIN:
     4029299527674
Suchbegriffe:
Geräteträger
LED Leisten
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Geräteträger VLGFS der LINIA-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung querprismatisch, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 7140 lm in Lichtfarbe 865, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte. Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Gehäuse aus Aluminium, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Schutzart IP54. Montage: Einfaches Einclipsen zur elektrischen Kontaktierung und mechanischen Befestigung im systemgebundenem LINIA Tragschienensystem. Mit elektronischem Betriebsgerät On/Off. Austausch durch Fachkraft möglich. Nennspannung 220 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 183,16*
€ 227,98*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 183,78*
€ 228,60*
Frei Haus
ab € 188,46*
€ 235,01*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 193,12*
€ 240,49*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,60*
€ 272,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,27*
€ 270,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,85*
€ 254,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,29*
€ 246,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,78*
€ 218,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.