Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
LED Beleuchtung
>
LED Anbaudeckenleuchte
>
Artikel
Trio 609800431 Deckenl.BARON, 4xE27,excl.LM , D.52cm,H.24cm,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0792010
Hersteller:
TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
609800431
EAN/GTIN:
4017807387704
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Schlicht, elegant, stilvoll. Die Deckenleuchte BARON trifft mit schlichter Form- und Farbgebung modernes Interieur. Die vierflammige Deckenleuchte mit einem Durchmesser von 52cm gibt ein angenehm blendfreies Licht ab, welches über eine Abdeckung aus hochwertigem Acryl erreicht wird. Zusätzlich entsteht in der näheren Umgebung ein sanftes Licht, welches Ihren Wohnbereich stilvoll in Szene setzt. Die schlichte Farbgebung in matt weiß unterstreicht den modernen Charakter der Pendelleuchte und lässt sich in zahlreiche Farbkonzepte integrieren. Für eine energiesparende Beleuchtung empfiehlt sich die Verwendung eines LED Leuchtmittels. Diese sind eine optimale Alternative zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln und stehen für eine hohe Lichtqualität und eine Energieeinsparung von bis zu 80%. Zusätzlich profitieren Sie bei LED Leuchtmitteln von einer langen Lebensdauer, einer geringen Wärmeentwicklung und schonen gleichzeitig die Umwelt.
... >
Langfeldleuchten
>
LED Wohnraumleuchten
>
LED Decken-/Wandleuchten
Weitere Suchbegriffe:
anbaudeckenleuchte e27
,
anbaudeckenleuchte trio
,
deckenanbauleuchte
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 5,95*
ab € 114,96*
€ 144,63*
Lager 4981
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 119,12*
€ 149,62*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 123,32*
€ 154,17*
Lager 4147
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 123,82*
€ 155,18*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,18*
€ 184,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,21*
€ 182,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,95*
€ 172,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,21*
€ 166,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,82*
€ 147,35
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO CLARIMO Deckenbeleuchtung 18 W
TRIO Leuchten
659011801
ab € 25,11*
Ähnlich
Moderne Deckenleuchte ZANDOR mit Lasercut Muster, weiß matt, Ø 40cm
TRIO Leuchten
603500331
ab € 61,42*
Ähnlich
Runde zeitlose Deckenleuchte CALMA mit Stoffschirm in Weiß Ø 50cm
meineWunschleuchte
SP1002R50W
ab € 43,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen