Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider C25N3TM250 Kompaktleistungs- schalter ComPacT NSX250N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0794715
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     C25N3TM250
EAN/GTIN:
     3606481997869
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter merlin gerin
Bei diesem ComPacT NSX250N handelt es sich um einen kompletten 3P 3d-Leistungsschalter in Festeinbau, der zur Optimierung des Platzbedarfs und des Ausschaltvermögens entwickelt wurde. Es ist eine optimale Wahl für alle Standard- und Sonderanwendungen. Das Ausschaltvermögen (Icu) beträgt 50 kA eff. bei 415 VAC, 50/60 Hz. Die Betriebsspannung beträgt 690 VAC 50/60 Hz. Dieses Produkt verfügt über ein thermo-magnetisches Auslösegerät (TMD) mit einer Nennleistung von 250 A. Das Auslösegerät TMD bietet einen einstellbaren thermischen Überlastschutz und einen festen magnetischen Schutz. Diese 3-polige Ausführung (105 mm x 161 mm x 86 mm) wird mit einer Vielzahl optionaler Funktionen und Zubehörteile geliefert. Sie ist konform mit internationalen Normen (IEC 60947), CCC, EAC und Marinespezifikationen. ComPacT NSX250N ist Teil der EcoStruxure Power-Architektur von Schneider Electric.
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 534,78*
€ 592,71*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 537,01*
€ 596,80*
Frei Haus
ab € 604,74*
€ 671,15*
Frei Haus
ab € 620,95*
€ 685,78*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 644,76*
€ 721,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,80*
€ 710,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 593,32*
€ 706,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,96*
€ 691,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,35*
€ 672,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 537,01*
€ 639,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
29370
ab € 10,82*
Zubehör
Schneider Electric
29450
ab € 16,59*
Zubehör
Schneider Electric
LV431541
ab € 351,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.