Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider C40R36M320 Kompaktleistungs- schalter ComPacT NSX400R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0795209
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     C40R36M320
EAN/GTIN:
     3606481988874
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Motorschutzschalter
Bei diesem ComPacT NSX400R handelt es sich um einen kompletten 3P 3d-Leistungsschalter in Festeinbau, der zur Optimierung des Platzbedarfs und des Ausschaltvermögens entwickelt wurde. Es ist eine optimale Wahl für Motorschutzanwendungen. Das Ausschaltvermögen (Icu) beträgt 200 kA eff. bei 415 VAC 50/60 Hz und 45 kA eff. bei 690 VAC 50/60 Hz. Die Betriebsspannung beträgt 690 VAC 50/60 Hz. Dieses Produkt verfügt über ein elektronisches Auslösegerät MicroLogic 6.3 E-M mit einer Nennleistung von 320 A und einem einstellbaren Erdschlussschutz (in Stellung AUS). Das Auslösegerät MicroLogic 6.3 E-M bietet einstellbare Langzeit- und Kurzzeitschutzfunktionen und einen festen unverzögerten Schutz. MicroLogic 6.3 E-M verfügt über ein integriertes Display zur Feineinstellung und Anzeige des Energiezählers. Diese 3-polige Ausführung (140 mm x 255 mm x 110 mm) wird mit einer Vielzahl optionaler Funktionen und Zubehörteile geliefert. Sie ist konform mit internationalen Normen (IEC 60947), CCC, EAC und Marinespezifikationen. ComPacT NSX400R ist Teil der EcoStruxure Power-Architektur von Schneider Electric.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.589,55*
€ 1.697,89*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.594,71*
€ 1.702,94*
Frei Haus
ab € 1.794,77*
€ 1.908,71*
Frei Haus
ab € 1.837,86*
€ 1.948,44*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.950,11*
€ 2.059,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.702,94*
€ 2.026,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.682,72*
€ 2.002,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.622,06*
€ 1.930,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.601,84*
€ 1.906,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.594,71*
€ 1.897,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
LV429387
ab € 50,57*
Zubehör
Schneider Electric
LV432593
ab € 13,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.