| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0795753 Herst.-Nr.: 77334083 EAN/GTIN: 4251433935315 |
| |
|
| | |
| LED-Pendel-Profilleuchte direkt/indirekt, schwarz, rechteckig. Pendelmontage, Deckenmontage Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Acryl, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 94,9 W, Lichtstrom: 10.460 lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 80°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, Mit Betriebsgerät: Ja, Art der Dimmung: DALI. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 698,35* | € 698,35* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 616,16* | € 705,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 625,79* | € 714,71* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 629,37* | € 721,43* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 698,06* | € 790,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|