Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEGA 84243K3 Aufsatzleuchtefür den Innen - & Außenbereich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0798015
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     84243K3
EAN/GTIN:
     4044017321587
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Lichtmastleuchte
BEGA Aufsatzleuchte 84243K3 in 2-fach-Anordnung. Asymmetrisch-bandförmige Lichtstärkeverteilung. LED 26 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3567 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80 je Leuchtenkörper. Mit austauschbaren BEGA LED-Modulen mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf LED-Module und Verschleißteile. Mit BEGA Ultimate Driver® 2 LED-Netzteilen, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 66. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie BEGA Unidure® , Farbe Grafit. Sicherheitsgläser mit optischer Struktur. Reflektoren aus eloxiertem Reinstaluminium. Mit zwei fest angeschlossenen Anschlussleitungen X05BQ-F 5 G 1 qmm, Länge 6 m. Für Lichtpunkthöhen von 3000 - 6000 mm. Mastzopfdurchmesser 76 mm, Einstecktiefe 135 mm. Werkzeugloser Verschluss. Abmessungen: 350 x 585 x 1200 mm.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.630,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.871,65*
€ 3.417,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.846,14*
€ 3.386,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.730,73*
€ 3.249,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.669,88*
€ 3.177,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.630,04*
€ 3.129,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.