Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB 921701.003.76 Industrial Hall Midi, 85 W, 12200 lm, sw, Hallenstrahler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0798830
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     921701.003.76
EAN/GTIN:
     4051859752882
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler
Runder Hallenstrahler für Ketten- oder Seilabhängung. Robustes Gehäuse aus Aluminium-Druckguss mit Ringöse, pulverbeschichtet. Vertikale Kühlrippen gewährleisten eine konstante Wärmeableitung und sorgen somit für ein optimales Thermomanagement. Diffusor aus entspiegeltem Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar. Reflektor aus mattiertem Aluminium. Primäre Lichtlenkung mit Hochleistungs-Flächen-LED und Reflektor aus mattiertem Aluminium zur Blendungsbegrenzung. Einfache Installation durch Ein-Punkt-Aufhängung. Pendelabhängung über Kette oder Stahlseil bauseits. Mit Anschlussleitung (1,5 m). Dimmbereich 10% bis 100%. Decken- und Wandmontagebügel als Zubehör erhältlich. Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann. Zugelassen für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 232,65*
€ 284,63*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 233,13*
€ 285,23*
Frei Haus
ab € 234,02*
€ 287,43*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 247,35*
€ 302,31*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 249,21*
€ 303,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,23*
€ 339,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,65*
€ 331,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,81*
€ 306,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,95*
€ 303,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,13*
€ 277,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982114.004
ab € 25,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.