Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB 312424.004.76, 40W, 3500lm, 830, si, Decken/Wandleuchte, D461 H88


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0798874
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312424.004.76
EAN/GTIN:
     4051859435891
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Dekorative runde LED Anbau-Flächenleuchte. Flacher nahtloser Rahmen Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Abdeckung Stahlblech pulverbeschichtet. Direkter Lichtaustritt über Diffusor Kunststoff opal/prismatisch. Indirekter Lichtaustritt über flächenbündigen Diffusor aus Kunststoff satiniert. Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Seitliche Lichteinkopplung (RZB SIDELITE®-Technologie) für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichteverteilung und randlose Ausleuchtung. Lichtaustritt direkt 70%, indirekt 30%. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Werkzeuglose Montage durch Bajonettverschluss. Betriebsgeräte integriert. Einfachste Installation durch Plug & Play Stecksystem. Hervorragend geeignet für Bürobereiche (UGR < 19) und Bildschirmarbeitsplätze (BAP) gem. DIN EN 12464-1.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 469,03*
€ 542,83*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 469,43*
€ 543,37*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 475,06*
€ 547,17*
Frei Haus
ab € 472,95*
€ 547,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 504,20*
€ 578,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,17*
€ 651,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,96*
€ 644,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,56*
€ 625,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,94*
€ 606,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,06*
€ 565,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.