Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELU 24525 TOPFLEX®-EMV-UV-2xSLCH-J 4G6qmm Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0799387
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     24525
EAN/GTIN:
     4060892150302
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung
Technische Daten: Spezial-Motoranschlussleitung für die Frequenzumrichter in Anlehnung an DIN VDE 0250 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C fest verlegt -40°C bis +90°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung U0/U 600/1000 V Höchstzul. Betriebsspannung Einphasen und Drehstrom 700/1200 V Gleichstrombetrieb 900/1800 V Prüfspannung 4000 V Isolationswiderstand min. 200 MOhm x km Kopplungswiderstand je nach Leiterquerschnitt max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bei freier Bewegung für Außen Ø: bis 12 mm: 10x Leitungs Ø > 12-20 mm: 15x Leitungs Ø > 20 mm: 20x Leitungs Ø fest verlegt für Außen Ø: bis 12 mm: 5x Leitungs Ø > 12-20 mm: 7,5x Leitungs Ø > 20 mm: 10x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl.5, BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5 Aderisolation aus vernetztem Polyethylen (VPE) Aderkennzeichnung BR, SW, GR Adern konzentrisch in Lagen verseilt 1. Abschirmung mit Spezial-Aluminiumfolie 2. Abschirmgeflecht aus verzinnten     Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85% Außenmantel auf Spezial-Polyolefin Basis Mantelfarbe schwarz (RAL 9005) mit Metermarkierung Eigenschaften: halogenfrei Geringe Betriebskapazität Kleiner Kopplungswiderstand bewirkt eine gute elektromagnetische Verträglichkeit Diese geschirmte Motoranschlussleitung mit niedriger Betriebskapazität der Einzeladern durch spezial VPE-Aderisolation und geringer Schirmkapazität ermöglicht eine verlustärmere Leistungsübertragung gegenüber PE-Anschlussleitungen Durch die optimale Abschirmung wird ein störfreier Betrieb von Frequenzumrichtern ermöglicht Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen Prüfungen: selbstverlöschend und flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (entspricht DIN VDE 0472 Teil 804 Prüfart B) Erfüllt EMV-Anforderungen nach EN 55011 bzw. DIN VDE 0875 Teil 11 Hinweise: Strombelastbarkeit bei Dauerbetrieb bis 30°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,69456*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 11,08456*
€ 13,19063
pro Meter
ab 2 Meter
€ 10,95456*
€ 13,03593
pro Meter
ab 5 Meter
€ 10,52456*
€ 12,52423
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,10456*
€ 12,02443
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,69456*
€ 11,53653
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,69456*
€ 9,15653
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.