| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4147-M0799439 Herst.-Nr.: 33036 EAN/GTIN: 4060892262241 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | J-Y(ST)Y Lg Fernmelde-Innenkabel, nach DIN VDE 0815 Technische Daten: Installationskabel in Anlehnung an DIN VDE 0815 Temperaturbereich beim Verlegen -5°C bis +50°C fest verlegt -30°C bis +70°C Schleifenwiderstand bei 20°C max. 73,2 Ohm/km Betriebsspitzenspannung 300 (3) V (nicht für Starkstrom-Installationszwecke) Prüfspannung Ader/Ader U eff. 800 V (50 Hz) Ader/Schirm 800 V Isolationswiderstand min. 100 MOhm x km Betriebskapazität bei 800 Hz max. 100(1) nF/km kapazitive Kopplungen bei 800 Hz k- max. 300 (2) pF/100 m Dämpfung bei 800 Hz 1,1 dB/km Mindestbiegeradius nach DIN VDE 0891 Teil 5 beim Versand 7,5x Kabel Ø einmal. Biegen ohne Zug 5x Kabel Ø mehrm. Biegen unter Zug 7,5x Kabel Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Leiter blank, eindrähtig Aderisolation aus PVC, Mischungstyp YI1 nach DIN VDE 0207 Teil 4 Ader- und Paarkennzeichnung nach DIN VDE 0815 Adern zu Paaren, Paare zu Lagen verseilt Folienbewicklung kunststoffkaschierte Alu-Folie und Beidraht Außenmantel aus PVC, flammwidrig, Mischungstyp YM1 nach DIN VDE 0207 Teil 5 Mantelfarbe rot, mit Aufdruck Brandmelde-Kabel Eigenschaften: PVC selbstverlöschend und flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (entspricht DIN VDE 0472 Teil 804 Prüfart B) Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen Hinweise: (1) Bei Kabeln bis zu 4 Doppeladern dürfen die Werte um 20% überschritten werden. (2) 20% der Werte, mindestens jedoch ein Wert, dürfen bis 500 pF betragen. (3) Kurzzeitig (6 s/min) bis 600 V zulässig. Bei 2-paarigen Kabeln: Adern zum Sternvierer verseilt. Verwendung: Diese Ausführung mit statischem Schirm (St) schützt die übertragungskreise gegen äußere elektrische Störfelder. Paarig verseilte Installationskabel werden vorzugsweise verwendet für Fernmeldeinstallationenin trockenen und feuchten Betriebsstätten, sowie in und unter Putz, im Freien bei fester Verlegung. Diese Leitungen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Datenleitung, Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, J-Y(ST)Y, alarmkabel 2x2x0,8 t 500, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |