| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0803309 Herst.-Nr.: BCC0KW7 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anschluss=M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert, Anzahl anschließbarer Kontakte=4, Anschlussquerschnitt=0.14...0.75 mm², Befestigung Litzen=Schraubklemmen, Kabeldurchmesser D=6...8 mm, Betriebsspannung Ub=30 VDC / 30 VAC, Nennstrom (40 °C)=4.0 A, Schutzart=IP67, Umgebungstemperatur=-40...85 °C, Zulassung/Konformität=EACWEEE |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 15,42* | € 22,08* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 17,30* | € 24,65* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,49* | € 24,98* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 17,74* | € 25,49* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 19,57* | € 27,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|