Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Leiterplattensteckverbinder
>
Artikel
WAGO 736-107 Doppelstock-Leiter- plattenklemme 2,5qmm RM 5mm 2 x 7-pol.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0817537
Hersteller:
WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
736-107
EAN/GTIN:
4044918913416
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Doppelstock-Leiterplattenklemme, 2,5 mm², Rastermaß 5 mm, 14-polig, CAGE CLAMP®, 2,50 mm², grau
... >
Verbindungstechnik
>
Reihenklemmen
>
Reihenklemmen
Weitere Suchbegriffe:
leiterplattenklemmen wago
,
leiterplattenklemme
,
leiterplattenklemme grau
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
42 Tage
nicht lagernd
49
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,57443*
€ 4,58443*
Lager 3517
49
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,80327*
€ 4,87327*
Lager 6012
49
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,89858*
€ 5,01858*
Lager 6232
20 Tage
unbekannt
49
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,1508*
€ 5,3108*
Lager 721
23 Tage
nicht lagernd
49
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,8808*
€ 6,1308*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 49 Stück
€ 4,58443*
€ 5,45547
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29443*
€ 5,11037
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57443*
€ 4,25357
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 49 Stück
Mindestbestellmenge: 49 Stück (
entspricht € 224,63707* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wago 231 Prüfstecker-Modul mit Kontaktbolzen für serien 280, 736, 737, 738, 780 500mA
WAGO Kontakttechnik
231-126
ab € 1,95993*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen