Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Anschlussklemme
>
Artikel
WAGO 862-1632 4-Leiter Geräte-Anschlussklemme 0,5-4 mm weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 4147
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0824768
Hersteller:
WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
862-1632
EAN/GTIN:
4044918509718
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
4-Leiter-Geräteanschlussklemme, 2-polig, L1-N, ohne PE-Kontakt, 1 Rastfuß pro Pol, 4 mm², 4,00 mm², weiß
... >
Verbindungstechnik
>
Reihenklemmen
>
Reihenklemmen
Weitere Suchbegriffe:
Verbindungsklemme
,
anschlussklemmen wago
,
anschlussklemme
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
23 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,96896*
€ 1,15896*
Lager 3517
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,969*
€ 1,159*
Lager 6012
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,97848*
€ 1,16848*
Lager 6232
19 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9848*
€ 1,1748*
Lager 108
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,96368*
€ 1,18256*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,15896*
€ 1,37916
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96896*
€ 1,15306
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück (
entspricht € 579,48* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wago 709-177 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
709-177
ab € 85,72*
Zubehör
216 Hülse, Stift ø 2.5mm, Silber, 10mm, Unisoliert
WAGO Kontakttechnik
216-143-1
ab € 0,00503*
Zubehör
216-142 - Aderendhülse ohne Isolierung verzinkt 0,75qmm 10mm
WAGO Kontakttechnik
216-142
ab € 0,00503*
Zubehör
216-144 - Aderendhülse ohne Isolierung verzinkt 1,5qmm 10mm
WAGO Kontakttechnik
216-144
ab € 0,00505*
Zubehör
Wago 216 Hülse, Stift ø 2.1mm, Metall, Kupfer, 10mm, Unisoliert
WAGO Kontakttechnik
216-141
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO 216-244 Aderendhülse 1.5mm² Teilisoliert Schwarz 1000St.
WAGO Kontakttechnik
216-244
ab € 0,0294*
Zubehör
Wago 862 Jumper für Dirigent Eintrag 32A
WAGO Kontakttechnik
862-482
ab € 1,434*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen