Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0827510 Herst.-Nr.: 130D205M00000A EAN/GTIN: 4251394644882 |
|
|
| | |
| DCCS-Halterung mit 6 MPO/MTP-Kupplungen frontseitig montiert, MM-Kupplungen für Belegung ¿aligned¿ (key up/ key up, Typ B) und ¿opposed¿ (key up/key down, Typ A) verfügbar, SM-Kupplungen für Belegung ¿opposed¿ (key up/key down, Typ A) verfügbar, Einfache Montage/Demontage in DCCS-Baugruppenträger (19 Zoll, 1 HE), Geeignet für den Einbau von MPO/MTP-Trunkkabeln in kundenspezifischen Längen, Gehäuse: Stahlblech schwarz pulverbeschichtet, Zugentlastung über beigelegte Halterung, Varianten: grün (SM), lindgrün (OM5), violett (OM4), aqua (OM3), Belegung Typ A, Belegung Typ B, alle verfügbaren Varianten können über den Konfigurator erstellt werden |
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 77,76* | € 81,22* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 77,85* | € 81,32* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 80,99* | € 84,59* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 92,54* | € 96,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|