Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager CFB525D Fi-Schalter 2polig 10kA 25A 300mA Typ B+ 230/400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0832038
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     CFB525D
EAN/GTIN:
     3250611627715
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Fehlerstromschutzschalter 2 polig 10kA 25A 300mA Typ B+.Allstromsensitiver Fehlerstrom-Schutzschalter (FI, RCCB) nach DIN EN 61008-1 (VDE 0664-10), DIN EN 61008-2-1 (VDE 0664-11), DIN EN 61543 (VDE 0664-30) und DIN EN 62423 (VDE 0664-40). Kurzzeitverzögerter FI zum Schutz vor glatten Gleichfehler- und Wechselfehlerströmen im Frequenzbereich bis 100 kHz. Die Auslösung innerhalb dieses Frequenzbereiches bis 20 kHz erfolgt unterhalb von 420 mA. Zur Einhaltung der Anforderungen aus den Installationsnormen DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen (Montage ohne Werkzeug). Anschlussklemmen mit Bi-Connect-Klemmen unten, blaue Test-Taste,  Fehlerstromanzeige, Typ Bplus. Betriebsanzeige, Hutschienenschieber oben und unten für leichte Installation. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 234,96*
€ 278,41*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 249,66*
€ 299,10*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 386,04*
€ 443,11*
Frei Haus
ab € 401,72*
€ 461,72*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 402,63*
€ 464,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,41*
€ 331,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,57*
€ 326,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,41*
€ 315,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,30*
€ 309,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,96*
€ 279,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
MZ201
ab € 16,33*
Zubehör
Hager
MZ202
ab € 24,94*
Zubehör
Hager
MZ203
ab € 32,20*
Zubehör
Hager
MZN176
ab € 3,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.