Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thorn Eco ELSA VARIOFLEX 450 800 930/35/40 MWS LED-leuchte 96635660


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0832237
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     96635660
EAN/GTIN:
     9010299883391
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Spiegelleuchte
LED-Badezimmerspiegelleuchte, IP44, mit Mikrowellensensor für Bewegungsmelder und Tageslichterkennung und mit Vario Flex-Technologie. Farbwiedergabe > 90 für beste Beleuchtungsqualität, opaler Diffusor für homogene Beleuchtung. Gesamtlichtstrom: 800 lm. Leuchten Leistung: 9 W. Leuchten Lichtausbeute: 89 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 3000/3500/4000 K, per Schalter einstellbar. Lebensdauer: 50.000 h bei L70. Farborttoleranz (initial MacAdam): 4. Schlagfestigkeit: IK08. Mit der FLEX-Technologie kann die Eingangsleistung vor Ort in 2 Schritten eingestellt werden (FLEX1 - 800 lm (9W), FLEX2 - 600 lm (7 W)). Flex-Daten zu anderen Farbtemperaturen finden Sie auf der Website. Abmessungen: 450 x 59 x 81 mm, Gewicht: 0,7 kg.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 56,16*
€ 72,23*
3 Tage
15
€ 4,95*
ab € 56,25*
€ 72,30*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 56,85*
€ 72,85*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,66*
€ 73,78*
Frei Haus
ab € 57,85*
€ 73,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,85*
€ 86,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,57*
€ 85,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,60*
€ 81,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,99*
€ 78,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.