Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELU 62004 UL-Style 1007 24AWG 1x0,21 Rot Einzelader PVC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0832510
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     62004-305
EAN/GTIN:
     4060892205583
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Technische Daten: PVC-Einzelader nach UL Style und CSA-AWM UL Style 1007 CSA-AWM I A/B oder TR 64 Temperaturbereiche bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -30°C bis +80°C CSA-AWM I A/B oder TR +90°C Nennspannung 300 V Prüfspannung 2000 V Prüfspannung (Spark Test) AWG 26-20 = 4 kV AWG 10-18 = 5 kV Mindestbiegeradius nicht bewegt 5x Ader Ø bewegt 10x Ader Ø Aufbau: Cu-Litze verzinnt gem. UL Std.758 mit AWG-Maßen Aderisolation aus PVC wärme- und feuchtigkeitsbeständig nach class 43 tab.50.182 gem.UL Std.1581 Eigenschaften: weitgehend beständig gegen Öl Lösungsmittel Säure Laugen Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen Prüfungen PVC selbstverlöschend und flammwidrig, geprüft nach UL VW-1, CSA FT1 Verwendung: Für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen Geräten, z. B. Haushalts-, Rundfunk- oder Fernsehgeräte, Bedienungspulte, Verbindungsleitung von Maschinen in Schutzschläuchen und Röhren sowie als Anschlussleitung für Motoren und Transformatoren. AWM = Appliance Wiring Material Für innere Verdrahtung von elektrischen Geräten und Steuerungen, z. B. elektronische Baugruppen und Steuerungen. UL = Underwriters Laboratories Inc. (USA) CSA = Canadian Standards Association (Kanada) CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU. Regellängen: 305 m Technische Änderungen vorbehalten.
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 34,6053*
€ 45,98485*
11 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 43,90*
€ 57,96*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 47,85755*
€ 79,1353*
pro Packung
Frei Haus
ab € 74,2126*
€ 94,3121*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,98485*
€ 54,72197
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,30775*
€ 53,91622
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,07515*
€ 51,25943
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,10485*
€ 48,91477
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,2657*
€ 46,72618
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,6053*
€ 41,18031
pro Packung
1 Packung enthält 305 Meter (ab € 0,11346* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.