| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4147-M0832774 Herst.-Nr.: 19200081100 EAN/GTIN: 4020863423613 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tragschiene, aus Stahl,Tragschiene verwindungssteif aus verzinktem, profiliertem Stahlblech mit Zinkauflage kombiniert mit Polyesterharzlack gewährleisten einen guten Korrosionsschutz, Universal - Tragschiene verwendbar für Lichtbänder alle Schutzarten IP20 bis IP64, Wärmebeständige Durchgangsverdrahtung mit Einzelleitern werkseitig eingelegt. Inklusive 2 Stromabgriffen zur elektrischen Verbindung der Geräteträger, im Modul 750. 1 obere Ausbrechöffnung ermöglicht das Einspeisen direkt über die Tragschiene. Das Ausspeisen erfolgt werkzeuglos über steckbare Anschlussklemmen zum Anschließen von flexibler oder starrer Zuleitungen. Tragschiene verwindungssteif aus verzinktem, profiliertem Stahlblech mit Zinkauflage kombiniert mit Polyesterharzlack gewährleisten einen guten Korrosionsschutz, Universal - Tragschiene verwendbar für Lichtbänder alle Schutzarten IP20 bis IP64, Wärmebeständige Durchgangsverdrahtung mit Einzelleitern werkseitig eingelegt. Inklusive 2 Stromabgriffen zur elektrischen Verbindung der Geräteträger, im Modul 750. 1 obere Ausbrechöffnung ermöglicht das Einspeisen direkt über die Tragschiene. Das Ausspeisen erfolgt werkzeuglos über steckbare Anschlussklemmen zum Anschließen von flexibler oder starrer Zuleitungen.. für SRT. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 44,60* | € 57,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 44,97* | € 58,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4147 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 45,64* | € 59,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 46,24* | € 59,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 46,90* | € 60,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4147 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4147 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4147 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|