Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIEM 3RA2110-1JE16-1BB4 Verbraucherabzwe AC400V, S00 7-10A, DC24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0833821
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RA21101JE161BB4
EAN/GTIN:
     4011209795242
Suchbegriffe:
Motorstarter
Verbraucherabzweiger
motorstarter siemens
motorstarter
Verbraucherabzweig sicherungslos, Direktanlauf AC 400 V, Baugröße S00 7,00...10,0 A DC 24 V Federzuganschluss für Hutschienenmontage Zuordnungsart 1, Iq = 150 kA 1S (Schütz) Direktstarter SIRIUS 3RA21 zum Schützen und Starten von Motoren.Der Direktstarter 3RA21 ist eine geprüfte und werkseitig vormontierte Kombination aus einem Leistungsschalter 3RV2 und einem Schütz 3RT2, die bereits fertig verdrahtet sowie mechanisch und elektrisch verbunden sind. Sie sind klimafest, weltweit zugelassen (z. B. IEC und UL/CSA) und IE3/IE4 ready.Die Verbraucherabzweige 3RA2 sind mit AC- und DC-Betätigung in den Baugrößen S00, S0 und S2 mit Einstellbereichen von 0,14 bis 65 A erhältlich. Sie werden in Schraub- und Federzuganschlusstechnik für Montage auf Hutschiene, Schraubbefestigung und Montage auf 60-mm-Sammelschiene angeboten. Darüber hinaus bieten wir über 40.000 weitere geprüfte Kombinationen aus Einzelgeräten zum Schützen, Schalten und Starten verschiedenster Anwendungen bis 630 A an.Das gesamte Zubehör der Leistungsschalter 3RV2 und Schütze 3RT2 ist einheitlich für alle Baugrößen und kann auch für die Verbraucherabzweige verwendet werden. Das optionale Einspeisesystem SIRIUS 3RV29 (für S00 und S0) reduziert den Verdrahtungsaufwand erheblich.Die Verbraucherabzweige 3RA21 lösen die bewährte Baureihe 3RA11 ab.Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Weitere Suchbegriffe: motorstarter 4kw
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 81,98*
€ 99,86*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 88,88*
€ 107,78*
€ 5,46*
ab € 91,62*
€ 110,13*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 93,40*
€ 112,37*
Frei Haus
ab € 96,15*
€ 115,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,37*
€ 133,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,01*
€ 132,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,92*
€ 124,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,32*
€ 122,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,40*
€ 111,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3RA21100BD151AP0
ab € 82,01*
Ähnlich
Siemens
3RA21100BA151AP0
ab € 64,63*
Ähnlich
Siemens
3RA21100BD151BB4
ab € 90,65*
Ähnlich
Siemens
3RA21100BA151BB4
ab € 63,88*
Ähnlich
Siemens
3RA21100CA151AP0
ab € 65,01*
Ähnlich
Siemens
3RA21100CD151AP0
ab € 82,33*
Ähnlich
Siemens
3RA21100CD151BB4
ab € 90,27*
Ähnlich
Siemens
3RA21100CA151BB4
ab € 64,02*
Ähnlich
Siemens
3RA21100DA151AP0
ab € 65,07*
Ähnlich
Siemens
3RA21100DD151AP0
ab € 81,97*
Ähnlich
Siemens
3RA21100DA151BB4
ab € 63,88*
Ähnlich
Siemens
3RA21100DD151BB4
ab € 87,11*
Ähnlich
Siemens
3RA21100ED151AP0
ab € 82,41*
Ähnlich
Siemens
3RA21100EA151AP0
ab € 64,69*
Ähnlich
Siemens
3RA21100EA151BB4
ab € 63,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.