| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0834022 Herst.-Nr.: 51051.6K3 EAN/GTIN: 4044017680417 |
| |
|
| | |
| BEGA STUDIO LINE Deckenleuchte 51051.6K3 für den Innenbereich. Nach unten gerichtetes entblendetes Licht. LED, 47,4 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 4199 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtengehäuse aus Aluminium. Oberfläche Farbe samtschwarz. Innenfarbton kupfer matt. Schlagfeste Kunststoffabdeckung, weiß mit Bajonettverschluss. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 qmm. Leuchtendurchmesser 430 mm, Höhe 120 mm. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 403,99* | € 475,21* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 405,67* | € 475,28* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 406,07* | € 479,00* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 452,30* | € 530,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|