| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0834120 Herst.-Nr.: 70103517 EAN/GTIN: 4050143448807 |
| |
|
| | |
| v_shortname: Stromversorgung, Gerätetyp: Gerät für Hutschienenmontage, Anschlussart: Schraubklemmen, Funktion: Standard, Leistung: 120 W, Spannungsbereich: 100 ... 240 V AC (-15 %/+10 %), 50 ... 60 Hz (±6 %) 110 ... 150 V DC (±20 %), Ausgangsspannung: 24 V DC, Ausgangsstrom: 5 A, Spezielle Eigenschaften: Fehlermeldeausgang, Potenziometer, Abmessungen: 32 x 124 x 102 mm (B x H x T) , ohne Hutschiene |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 153,57* | € 181,37* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 154,42* | € 181,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 157,68* | € 185,00* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 158,47* | € 186,76* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 161,64* | € 192,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|