| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0837085 Herst.-Nr.: ME10921STRFC EAN/GTIN: 4011377194793 |
| |
|
| | |
| KNX RF Taster 2fach KNX RF Taster 2fach Metallausführungen Bestimmungsgemäßer Gebrauch ¦ Bedienen von Verbrauchern, z. B. Licht ein/aus, Dimmen von Helligkeit und Farbtemperatur, Jalousien auf/ab, Wertgeber 1 Byte, 2 Byte, 3 Byte und 6 Byte, Helligkeitswerte, Temperaturen, Abrufen und Abspeichern von Lichtszenen ¦ Regelung der Raumtemperatur ¦ Betrieb in leitungsgebundenen KNX-Anlagen über Medienkoppler (Art.-Nr.: MK 100 RF) ¦ Betrieb mit Systemeinsatz zum Schalten, Dimmen, Jalousie, für DALI, Raumtemperaturregelung oder mit Nebenstelle 3-Draht Produkteigenschaften ¦ Ansteuerung von Jalousien, Rollläden, Markisen, mit Jalousieeinsatz ¦ Schalten und Dimmen von Beleuchtung, mit Schalt- oder Dimmeinsatz ¦ Farbtemperatursteuerung von Beleuchtung, mit DALI Taststeuergerät TW ¦ Regelung der Raumtemperatur, mit Raumthermostat-Einsatz ¦ Bedienung mit Nebenstelle 2- oder 3-Draht, Drehnebenstelle oder Taster ¦ Tastsensor-Funktionen einstellbar: Schalten, Dimmen, Jalousie, Wertgeber, Szenennebenstelle, 2-Kanal-Bedienung und Reglernebenstelle ¦ Bedienkonzept (Wippe oder Taste) für jede Bedienfläche einstellbar ¦ Tastenauswertung (Einflächenbedienung oder Zweiflächenbedienung) einstellbar ¦ Eine oder zwei Funktionen pro Bedienfläche ¦ Reglernebenstelle mit Betriebsmodusumschaltung, Zwangs-Betriebsartumschaltung, Präsenzfunktion und Sollwertverschiebung einstellbar ¦ Status-LED – wahlweise rot, grün, blau – pro Wippe einstellbar ¦ LED-Funktionen Orientierungslicht und Nachtabsenkung separat einstellbar ¦ Helligkeit der Status-LED einstellbar und im Betrieb umschaltbar ¦ Sperrfunktion: Sperren oder Funktionsumschaltung aller oder einzelner Tastenfunktionen ¦ Interner Fühler zur Temperaturmessung, nur mit folgenden Einsätzen verwendbar: Art.-Nrn. 1701 SE, 1701 PSE, 1704 ESE, 1713 DSTE, 1731 JE, 1730 JE, 1790 RTR, 1723 NE ¦ Verbesserte Temperaturmessung durch Einbeziehung externer Temperaturwerte über Kommunikationsobjekt ¦ Inbetriebnahme mit ETS ab Version 5.7.5 ¦ KNX Data Secure k |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 100,26* | € 122,73* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 99,82* | € 122,83* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 100,93* | € 123,41* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 100,77* | € 123,43* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 103,15* | € 126,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|