Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENOC F1 6821-DE1 19z-Standschrank 42HE 55962


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0837274
Hersteller:
     Enoc System
Herst.-Nr.:
     55962
EAN/GTIN:
     7330701101212
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
F1 6821-DE1PREMIUM Aluminium Hybrid Standschrank 600x800x2100mm (BxTxH), 42 HE- Gesteckte und intelligent verschraubte Aluminiumrahmenkonstruktion mit Eckstücken aus Spritzgusszink- Je 2 integrierte, vertikale Systemnuten pro Aluminiumprofil zur universalen Montage von Zubehör in der Schrankbreite und Schranktiefe. Grundgestell ist schnell und einfach zerlegbar durch lösen von 4 Schrauben in den Eckstücken. Schutzart IP20. Maximale statische Belastung bis 1500kg, Vordertür aus 4mm Einscheibensicherheitsglas ( ESG ), eingefasst in einen Aluminiumprofilrahmen.- Ergonomischer Schwenkhebelgriff mit Sicherheitsschließzylinder und Schlüsseln, umrüstbar auf andere Schließsysteme, Rücktür aus Stahlblech eingefasst in einen Aluminiumprofilrahmen mit Sicherheitsschließzylinder und Schlüsseln, umrüstbar auf andereSchließsysteme mit einem Adapter z.B. für DIN Profilhalbzylinder (30/10), Einfaches entfernen der Türen durch innenliegenden Schnellverschluß, Türöffnungswinkel 180° bei Einzelschrankaufstellung, Türöffnungswinkel 165° bei Reihenaufstellung, Türanschlag wahlweise links oder rechts möglich, Seitenwände aus Stahlblech, einfach abnehmbar und von innen verschließbar mit integrierten Griffmulden für ein besseres Handling. Modularer Dachaufbau bestückt mit einem Kabeldurchführungsmodul incl. Bürstenleiste hinten und Blindmodulen. Einfacher Austausch gegen Ventilations-, Lüfter- oder weiterer Kabeleinführungsmodule ist möglich. Die modulare Konstruktion ermöglicht es den Dachaufbau individuell nach Kundenbedürfnissen zu gestallten. Alle Module können gegeneinander ausgetauscht werden sowie im Maß von 600x600mm um 90° gedreht werden. Dadurch kann die Kabeleinführung von hinten jederzeit an die Seite, in die Mitte oder nach Vorn gewechselt werden. Lüfter- und oder Ventilationsmodule können in gleicher Weise montiert werden. Bestandsinstallationen können problemlos über das U-Förmige Kabeleinführungsmodul nachträglich eingebracht werden. Modularer Bodenrahmenaufbau offen mit fr
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 1.227,66*
€ 1.358,72*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.226,53*
€ 1.359,66*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.359,66*
€ 1.618,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.339,57*
€ 1.594,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.269,74*
€ 1.510,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.245,90*
€ 1.482,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.226,53*
€ 1.459,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.