Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff BNS 819-X496-99-R-11 Positionsschalter BNS008K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0837411
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BNS008K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Gehäusematerial=Aluminium, Anzahl der Schaltstellen=1x Rolle, Ausführung=Sprungkontakt, Wirkprinzip=1. Schaltstelle: mechanisch, Dauerstrom=1. Schaltstelle: 5 A, Bemessungsbetriebsspannung Ue=1. Schaltstelle: 250 V AC, Einbau=beliebig, Anfahrrichtung=längs oder quer zur Anschraubfläche, Anfahrgeschwindigkeit=1. Schaltstelle: 60 m/min, Anschlussart=1. Schaltstelle: Schraubanschluss, Umgebungstemperatur=-5...85 °C, Schutzart=IP67, Zulassung/Konformität=CEWEEE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 163,54*
€ 192,50*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 161,24*
€ 194,38*
Frei Haus
ab € 192,66*
€ 225,48*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 195,58*
€ 230,19*
Frei Haus
ab € 197,38*
€ 232,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,19*
€ 273,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,15*
€ 271,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,31*
€ 255,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,97*
€ 251,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,58*
€ 232,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.