Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 77353084 Pendelprofilleuchte BIRO40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0837698
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     77353084
EAN/GTIN:
     4251433935384
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
LED-Pendel-Profilleuchte direkt/indirekt, schwarz, rechteckig. Pendelmontage, Deckenmontage Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Acryl, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 45,9 W, Lichtstrom: 5.600 lm, Farbtemperatur: 4.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 80°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, Mit Betriebsgerät: Ja, Art der Dimmung: DALI.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 417,54*
€ 417,54*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 369,15*
€ 430,42*
€ 8,50*
ab € 374,11*
€ 436,04*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 378,66*
€ 440,28*
Frei Haus
ab € 380,37*
€ 444,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,28*
€ 523,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,32*
€ 519,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,83*
€ 498,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,63*
€ 486,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,66*
€ 450,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77143083
ab € 227,63*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77143084
ab € 229,21*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77313693
ab € 334,53*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77313694
ab € 335,65*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77323694
ab € 329,93*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77333694
ab € 374,20*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77333698
ab € 483,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.