Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEGA 51059.2K3 Wandleuchte für den Innenbereich samtschw.3000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0839035
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     51059.2K3
EAN/GTIN:
     4044017677202
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
BEGA STUDIO LINE Wandleuchte 51059.2K3 für den Innenbereich. Zweiseitiger, abgeblendeter Lichtaustritt. LED, 28 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 962 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtengehäuse aus Aluminium. Oberfläche Farbe samtschwarz. Innenfarbton aluminium matt. Lichtstreuende LED-Abdeckung aus Kunststoff. Leuchtendurchmesser 100 mm, Höhe 600 mm, Tiefe 120 mm.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 308,48*
€ 373,05*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 307,51*
€ 373,11*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 310,50*
€ 375,87*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 345,58*
€ 414,42*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,42*
€ 493,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,45*
€ 483,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,73*
€ 464,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,28*
€ 452,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,58*
€ 411,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.