| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0839760 Herst.-Nr.: 45135180 EAN/GTIN: 4251433949220 |
| |
|
| | |
| Decken-Anbau-Modul, für GU10-Lampen, ohne LED-Module, strukturschwarz, rechteckig. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Modul für 2 x LED-Retrofit-Lampen. Lichtaustritt direkt. Ausführung: GU10, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 15 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 49,77* | € 65,45* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 49,58* | € 65,57* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 51,23* | € 67,48* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 51,86* | € 68,55* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 53,60* | € 70,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|