| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0840027 Herst.-Nr.: 74094 EAN/GTIN: 4060892148316 |
|
|
| | |
| Technische Daten: Spezial-PUR-Schleppkettenleitung nach UL AWM Style 21223 bzw. 20234 CSA AWM VDE-registriert Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 1000 V Prüfwechselspannung, 50 Hz 4000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 0295 Kl.6, feinstdrähtig, IEC 60228 cl.6 Aderisolation aus halogenfreiem PP Aderschirmung der Steueradern paarweise mit verzinntem Kupfergeflecht Leistungsadern mit den Steuerpaaren in Lagen mit optimalen Schlaglängen und stabilisierenden Füllern verseilt Gleitbewegung unterstützende Vliesbewicklung Gesamtabschirmung aus verzinntem Cu-Geflecht, optische Bedeckung ca.85% Außenmantel aus PUR Mantelfarbe: orange (RAL 2003) Eigenschaften: Adhäsionsarmer, flammwidriger, extrem abriebfester, halogenfreier, UV-, öl-, hydrolyse- und mikrobenbeständiger PUR-Außenmantel Optimale Isolationsmaterialien gewährleisten Beständigkeit gegen Öle (auch Mineralöle), Fette, Kühlmittel, Hydraulikflüssigkeiten sowie zahlreiche Laugen und Lösungsmittel Durch das ca. 85% dichte Abschirmgeflecht optimale Erfüllung der Anforderungen an die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) Diese Leitungen sind nach hohen Qualitätsrichtlinien hergestellt und entsprechen dem DESINA®-Standard Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen Reinigungs- und Desinfektions- mittelbeständig nach ECOLAB Prüfungen: PUR Außenmantel selbstverlöschend und flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 Verwendung: Bei diesen Leitungen sind die Leistungsadern ideal mit den Steueradern für die Bremsfunktion und den Thermoschutz kombiniert. Wegen der EMV-Verträglichkeit, also der Störsicherheit, haben die Leitungen einen zusätzlichen Gesamtschirm. Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an die |
| | |
| | | |
| |