| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0840118 Herst.-Nr.: 665785 EAN/GTIN: 4043544750983 |
| |
|
| | |
| Als Decken-, Wand- oder Pendelleuchte (Drahtseilabhängung als Zubehör bestellen) einsetzbar, direkt-indirektstrahlend mit Lichteffektring, geringer indirekter Lichtanteil für Deckenaufhellung, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Leuchte bestehend aus Stahlblechgehäuse für Betriebsgerät und Lichteinheit, Lichteinheit über Bajonettverschluss von Betriebsgerätgehäuse werkzeuglos trennbar (mit Fangseilsicherung), Acrylglasdiffusor opal, Betriebsgerätgehäuse für direkte Schraubmontage, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung) Leuchtmittel: LED linear | 840 | CRI 80 | 4000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h EPREL Lichtquellen: 993703 | 993701 Systemleistung: 37.7 W Leuchten-Lichtstrom: 4900 lm Systemeffizienz: 129.97 lm/W Moduleffizienz: 175 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 19.7/19.7 (C0/C90) Schutzklasse: I Schutzart: IP20 Normen: CE,RoHS Außendurchmesser: 856 mm Höhe: 95 mm Gewicht: 14.900 kg |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 863,28* | € 965,63* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 860,12* | € 966,18* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 869,57* | € 975,12* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 937,71* | € 1.048,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|