Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elso 162210 Antennensteckdose Stichleitungsd. ad=2dB bis 862 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0840975
Hersteller:
     Elso
Herst.-Nr.:
     162210
EAN/GTIN:
     4013984121544
Suchbegriffe:
Multimedia-Antennendose
Multimedia-Dose
Multimediadose
TV/RF-Antennendose
Stichleitungsdose (Einzeldose) mit sehr geringer Anschlussdämpfung (durchschnittlich 2 dB). (entspricht GUT 121) Einsätze bis 862 MHz Einsätze der Fa. ASTRO (Bezeichnung jeweils in Klammern) mit Buchse (RF) und Stecker (TV) zum Anschluss eines Tonrundfunkempfängers und eines Fernsehrundfunkempfängers. Für Koaxialkabel mit Außenleiter bis o 5,5mm Die Antennendosen sind geeignet für den Anschluss an - eine terrestrische Empfangsanlage. oder - einen BK-Anschluss Die Antennendosen sind rückkanaltauglich für einen Frequenzbereich von 4 MHz bis 20 MHz. Die Antennendosen sind DBP-zugelassen nach 1 R8- 15. Grundsätzlich sollen - Stichleitungsdosen nur für eine Sternverkabelung - am Ende einer Stammleitung wiederum eine Stammleitungsdose mit Abschlusswiderstand eingesetzt werden. Schirmungsmaß > 85 dB. entspricht der Klasse A.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,99*
€ 16,91*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,04*
€ 18,42*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,18*
€ 18,63*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,86*
€ 18,63*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.