| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0843888 Herst.-Nr.: 91101025135 EAN/GTIN: 4020863377732 |
| |
|
| | |
| Montage-Zubehör Baldachin rechteckig L=317mm, Deckenzylinder metall, Seil D=1,2mm, L=1900mm, Anschlussleitung transparent, ohne Y-Seil mit Wireless BasicDim Contoller für 1 DALI DT6, DT8. Baldachin rechteckig L=317mm sg, Deckenzylinder Metall, 2 Seile D=1,2 L=1900, Anschlussleitung 5x0,75, Steuereinheit Wireless, anschlussfertig verdrahtet. ,Set mit integriertem basicDIM Wireless Controller zur Steuern einerDALI Pendelleuchte DT6 oder DT8. Bedienung und Konfiguration über die Casambi-APP (Download in den App-Stores).. Abhänge-Set mit integriertem Empfänger. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 175,26* | € 216,42* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 175,39* | € 217,05* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 179,86* | € 222,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 179,78* | € 222,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|