| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0845941 Herst.-Nr.: BTA17101SWM EAN/GTIN: 4011377200128 |
|
|
| | |
| JUNG HOME Taster 1fach JUNG HOME Taster 1fach matt lackiert Bestimmungsgemäßer Gebrauch ¦ Manuelles und automatisches Bedienen von z. B. Jalousien, Rollladen, Markisen, Beleuchtung oder Lüftern ¦ Drahtlose Verknüpfung mit Geräten des JUNG HOME Systems ¦ Betrieb mit Systemeinsatz zum Schalten, Dimmen, Jalousie oder Nebenstelle 3-Draht Produkteigenschaften ¦ Inbetriebnahme und Bedienung über JUNG HOME App mit mobilem Endgerät (Smartphone oder Tablet) über Bluetooth® ¦ Bedienung oben, unten und vollflächig mit bis zu 2 verknüpften Funktionen pro Wippe ¦ Tasten nutzen zur Steuerung von Bereichen (Gruppen) oder um Szenen aufzurufen ¦ Tasten nutzen, um drahtlos verknüpfte JUNG HOME Geräte zu bedienen ¦ Mehrfarbige Statusanzeige mit optionalem Nachtmodus ¦ Rückmeldung des Lastzustands über Status-LED ¦ Sperren der lokalen Bedienung ¦ Einbindung der Last in Bereiche (Gruppen), Zentralfunktionen und Szenen ¦ Bis zu 16 Zeitprogramme steuern die Funktionen des jeweiligen Systemeinsatzes (Einschalten, Aussschalten, Dimmen, Jalousie verfahren, Temperatur verstellen) ¦ Treppenlichtfunktion (automatische Abschaltung) mit Abschaltwarnung ¦ Nachlaufzeit, Einschalt- und Ausschaltverzögerung ¦ Automatikfunktionen aktivieren/deaktivieren über JUNG HOME App ¦ Automatische Datum- und Uhrzeitaktualisierung bei Verbindung mit Smartphone ¦ Maximalhelligkeit und Mindesthelligkeit einstellbar, mit Dimmeinsatz ¦ Einschalten mit letzter Helligkeit oder fester Einschalthelligkeit, mit Dimmeinsatz ¦ Lüftungsposition, Laufzeit, Lamellenumsteuerzeit, Umsteuerzeit bei Richtungswechsel und Inversbetrieb einstellbar, mit Jalousieeinsatz ¦ Auswertung der Nebenstelleneingänge (wenn vorhanden) zur Steuerung des Systemeinsatzes ¦ Bluetooth® Mesh für voll verschlüsselte drahtlose Kommunikation und Repeaterfunktion ¦ Updatefähig über JUNG HOME App Zukünftig per Update verfügbar: (Hinweise zu Updates und Terminen finden sie unter jung.group/junghome) ¦ Tasten nutzen, um Sperrfunktion und Zwangsführung ausz |
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 59,24* | € 74,77* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 61,79* | € 77,81* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 62,56* | € 78,55* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 63,75* | € 79,69* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 64,32* | € 80,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|