| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0849327 Herst.-Nr.: 24457K3 EAN/GTIN: 4044017343176 |
| |
|
| | |
| BEGA Hausnummernleuchte 24457K3. Mit zusätzlichem nach unten gerichteten Lichtaustritt. LED, 2,3 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 75 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Tiefstrahler mit LED 7 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 898 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie BEGA Unidure® , Farbe Grafit. Sicherheitsglas, innen weiß, mit 1- bis 3-stelligen Zahlen, Höhe 100 mm. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm. Abmessungen: 225 x 160 x 65 mm. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 260,13* | € 309,62* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 261,67* | € 312,06* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 269,43* | € 319,73* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 281,43* | € 333,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|