Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bega 84881 Bodeneinbauleuchte f.den Innen- & Außenbereich RGBW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0849461
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     84881
EAN/GTIN:
     4044017681636
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler
BEGA Bodeneinbauleuchte 84881, überrollbar für Druckbelastung bis 5.000 kg (~50 kN) mit einstellbarer Lichtstärkeverteilung für additive Farbmischung RGBW. Optisches System 0-25° schwenkbar und um 360° stufenlos drehbar. Streuende Lichtstärkeverteilung. BEGA Constant Optics® : Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiß unterliegt. LED, 38,6 W Leuchten-Anschlussleistung, für additive Farbmischung RGBW, Halbstreuwinkel 22°. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit BEGA Ultimate Driver® LED-Netzteil, DALI-steuerbar (DT8, RGBWAF, xy), 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 68 10 m. Leuchten- und Einbaugehäuse aus hochkorrosionsfestem Aluminium. Beschichtungstechnologie BEGA Tricoat® Druckaufnahmering aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Abdeckring aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. Sicherheitsglas klar. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. 1,8 m wasserbeständige Anschlussleitung 07RN8-F 5 G 1 qmm mit eingebautem Wasserstopper und 1,2 m PVC-Installationsrohr. Leuchtendurchmesser 330 mm, Einbautiefe 250 mm. Einbauöffnung Ø 355 mm.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.257,78*
€ 1.409,17*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.280,28*
€ 1.430,15*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.304,64*
€ 1.461,41*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.410,52*
€ 1.569,82*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.569,82*
€ 1.868,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.558,08*
€ 1.854,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.495,48*
€ 1.779,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.454,50*
€ 1.730,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.410,52*
€ 1.678,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.